Beli Microscope Hp di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DURAN Slide Microscope (Kaca Preparat)Deskripsi:DURAN Group microscope slides are made from high quality float glass (soda-lime glass) of hydrolytic class 3. Particularly suitable for microscopic examinations. Designed for single use only. Uniform wettability due to flawless surface. It is not necessary to re-adjust the microscope.
- Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
- monotaro Hand Pallet Truck (Thin Low Floor Type) (Troli Palet Manual)Deskripsi:The transport of palletatribut:
- Fork Minimum Height (mm): 51
- Steering wheel (outer diameter [Phi x width W) (mm): 180 x 50
- Type: Low-floor type
- Fork highest height (mm): 166
- Fork Length (mm): 1150
- Fork Width W (mm): 160
- Fork in width (mm): 230
- Fork out width (mm): 540
- Handle diameter ( phi mm): 200
- Load, the roller diameter (outer diameter phi x width W) (mm): 50 x 93
- Material (Wheel): Steering wheel: polyurethane wheels, Road Wheels: Steel wheels
- Labware Charuzu Micro Centrifuge TubeDeskripsi:Manufactured from ultra clear, high grade polypropylene autoclavable with clip cap to prevent spilling. With Lock
- Nansin Hand Pallet (Alat Angkat Manual)Deskripsi:Nansin Hand Pallet is Industry-standard specifications so high compatibility across manufacturers.?atribut:
- Type: Hand Pallet
- ULVAC Direct Drive Oil-Sealed Rotary Vacuum Pumpatribut:
- Power (V): Single Phase 100
- Bardi LED StripDeskripsi:BARDI LED Strip RGBWW - 2M merupakan selang LED pintar yang bisa dimatikan atau dinyalakan, diubah warna, dan diatur kecerahan melalui adaptor for LED strip.BARDI LED Strip RGBWW - 2M ini memiliki kecerahan maksimal di 350 lumens per meter dan bisa diredupkan hingga 50 lumens, kombinasi warna RGB hingga 16 juta warna dan gradasi putih dari 2700k (warm white) hingga 6500k (cool white).BARDI LED Strip RGBWW - 2M ini memiliki panjang 2 meter dan dapat di sambung dengan mudah ke adaptor maupun ke sesama BARDI LED Strip RGBWW - 2M lagi.atribut:
- Light intensity (Lumens): 350
- Size (m): 2
- Power Consumption (W): 2.5
- AS ONE Auto Dry DesiccatorDeskripsi:Equipped with a solid polymer electrolyte membrane dry unit that continuously removes moisture in the chamber through electrolysis, enabling stable dehumidification. Power consumption is 3 watts (approximately 440 yen/year) due to its energy-saving design, making it economical. Since the dehumidification unit does not have a driving part, it does not generate noise or vibration, and has excellent durability. Moisture inside the cabinet is released directly to the outside in a gaseous state.
- SHINWA Inspection Mirror with LED LightDeskripsi:- Battery for monitoring LR44 x 3atribut:
- Finish Material: Antenna part: Brass, Inspection mirror part: Glass, ABC resin, Light part: ABS resin
- ENGINEER Inspection Mirror (Cermin Inspeksi)Deskripsi:-The angle of the reflecting mirror can be changed flexibly.-Optimum for inspecting FAX and copying machines as well as narrow and difficult to see areas such as inside and back of machines, around the car engine, etc.atribut:
- Mirror: Glass
- Hyundai Plate Compactor CNP90Deskripsi:Hyundai Compactor provides high productivity and reliable quality result.Designed for compact granular soils and asphalt, Hyundai Compactor has it all-top performance, easy handling, low maintenance and long life.
- monotaro Inspection Mirroratribut:
- Internal capacity: One
- Material (mirror): Glass
- Mirror Shape: Round Shape
- Tajima TripodDeskripsi:-With a carrying handle that is convenient for moving or carrying.-Anti-reflection shape is adopted in lifting pipe. Prevent erroneous irradiation of black dot.atribut:
- Screw Diameter: 5/8inch
- Material: Aluminium Alloy
- FIRMAN Hydraulic Plate CompactorDeskripsi:Plate Compactor FPC80EC adalah salah satu produk mesin konstruksi dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk memadatkan tanah, aspal atau susunan batu dalam proyek konstruksi seperti pengerjaan jalan, pembangunan gedung ataupun pekerjaan konstruksi lainnya. Plate compactor ini menggunakan engine Firman SFE160 yaitu mesin penggerak 4 tak dengan kapasitas silinder 163 cc dan daya sebesar 5,5 HP/3600rpm. Mesin ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 3.6 liter dan kapasitas tangki oli sebesar 600 ml. Mesin ini juga memiliki keunggulan hemat dalam penggunaan. Dengan kapasitas tangki bahan bakar 3.6 liter, mesin ini dapat digunakan hingga maksimal 4 jam (Beban 75%). Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Mesin ini dilengkapi dengan plat yang berukuran besar, yaitu 500 mm x 360 mm. Cocok digunakan untuk memadatkan tanah pada proyek konstruksi, dari lahan yang sempit hingga lahan yang besar. Plat mesin ini juga terbuat dari bahan baja yang kuat sehingga dapat digunakan untuk memadatkan berbagai jenis dan kondisi tanah. Dengan kecepatan maksimal 1,44km/jam mesin ini mudah bermanuver dan dapat memadatkan tanah hingga kedalaman pemadatan mencapai 200 mm. Mesin ini juga dilengkapi dengan tangki air berkapasitas 10 Liter. Pada bagian tangki air terdapat keran yang dapat mengeluarkan air dengan cara membuka keran ke posisi on. Dengan jumlah kadar air yang optimal, tingkat kepadatanan tanah akan menjadi lebih maksimal. Handle pegangan pada mesin ini juga didesain ergonomis sehingga nyaman digunakan. Pada handle pegangan terdapat tuas untuk mengendalikan frekuensi getaran yang dihasilkan mesin. Mesin ini juga mudah bertransportasi karena dilengkapi dengan roda belakang yang posisinya dapat diatur sehingga mesin ini mudah untuk dipindahkan atau dibawa kemana saja. Dengan menggunakan mesin ini, pekerjaan memadatkan tanah akan lebih cepat dan efisien daripada menggunakan metode konvensional yang memerlukan tenaga yang ekstra. Mesin ini sangat cocok bagi anda yang mempunyai kegiatan/usaha dalam bidang konstruksi.atribut:
- Compatible Engine: https://www.monotaro.id/s017079259.html & https://www.monotaro.id/s017079266.html
- AS ONE Desiccator Auto Dry Light-Shielding (Wadah Pengering)Deskripsi:- The dehumidification unit does not have a driving part and does not generate sound or vibration, so it is highly durable. - The energy-saving design consumes 3 watts (approximately 440 yen/year), so it can be economically used as a dehumidifying storage cabinet that is always on.- Moisture inside the refrigerator is released directly to the outside in a gaseous state. - The five sides other than the door side are made of light-shielding material, making it suitable for storing samples that are sensitive to light.atribut:
- Dehumidification Method: Electrolytic Discharge of H
- Achieving humidity (%RH): 25 RH (with no load inside, depending on usage environment)
- Material: Light-shielding PVC (vinyl chloride resin)
- Power Consumption (W): 3
- Power Cord (m): 2 (2P plug)
- Power Supply: AC100V 50/60Hz
- Set Content: Low humidity digital thermohygrometer (THI-HP), silica gel dish x 1
- Shelf Plate Interval (mm): Bottom 1 bullet; 50, Others; 30
Daftar Harga Microscope Hp Terbaru October 2026
| DURAN Slide Microscope (Kaca Preparat) | Rp169.900 |
| KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp2.499.900 |
| Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin) | Rp4.699.900 |
| monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual) | Rp3.199.900 |
| KRISBOW Generator Diesel (Genset Diesel) | Rp21.999.900 |
| monotaro Hand Pallet Truck (Thin Low Floor Type) (Troli Palet Manual) | Rp10.999.900 |
| Labware Charuzu Micro Centrifuge Tube | Rp269.900 |
| Nansin Hand Pallet (Alat Angkat Manual) | Rp7.399.900 |
| ULVAC Direct Drive Oil-Sealed Rotary Vacuum Pump | Rp15.999.900 |
| ULVAC Direct Drive Oil-Sealed Rotary Vacuum Pump | Rp13.999.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/7tP103454281-1.jpg)
/e7P104565511-4.jpg)
/paP104618910-2.jpg)
/1mP101001058-14.jpg)
/5hP104570197-11.jpg)
%20(Troli%20Palet%20Manual)/amP103177382-1.jpg)

/bcP101002408-3.jpg)






/P102825613-1.jpg)




/c7P103479439-5.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)